FCSD1AK1833-S 【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761985

本体

FCSD1AK1833-S 【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761985
FCSD1AK1833-S 【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761985
FCSD1AK1833-S 【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761985
FCSD1AK1833-S 【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761985
FCSD1AK1833-S 【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761985
FCSD1AK1833-S 【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761985

【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライト(PWM調光器付属)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79761985
品番
FCSD1AK1833-S
参考基準価格(税別)¥91,518販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
¥90,980

【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP65の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な丸型LEDスブラケットライトです。小規模のサウナでの使用に適しており、1~3灯設置していただくことで均一な明るさを確保できます。まぶしさを抑えたやわらかい光で、間接照明として落ち着いた空間を演出できるため、多数サウナ施設にて採用いただいています。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》

質量(g)
610
ケーブル長(m)
0.3
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP65
色温度(K)
3000
光束(Lm)
78
配光角度(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:納入仕様書(1.43MB)取扱説明書:(1.67MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする