SC0510 2回路用 無線調光ユニット 三菱電機 79762299

2回路用 無線調光ユニット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
0.05
注文コード
79762299
品番
SC0510
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質
本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)
質量(kg)
0.05
消費電力(W)
0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする