2回路用 無線調光ユニット

2回路用 無線調光ユニット - 三菱電機2回路用 無線調光ユニット - 三菱電機2回路用 無線調光ユニット - 三菱電機
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762299SC0510本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)0.050.3
4,000
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
79762335SC0520ケース:プラスチック(灰色)、調光ユニット:プラスチック(白色)、ハーネス:ビニルチューブ(80cm)0.070.3
3,000
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
79762378SC0521調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上0.120.6
6,000
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする