三菱電機
2回路用 無線調光ユニット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
0.07
注文コード
79762335
品番
SC0520
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ケース:プラスチック(灰色)、調光ユニット:プラスチック(白色)、ハーネス:ビニルチューブ(80cm)
質量(kg)
0.07
消費電力(W)
0.3