SC0521 2回路用 無線調光ユニット 三菱電機 79762378

2回路用 無線調光ユニット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
0.12
注文コード
79762378
品番
SC0521
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質
調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上
質量(kg)
0.12
消費電力(W)
0.6
定格電圧 DC V
15
材質(ケース)
プラスチック グレー
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
119×142×40(SC0520と接続線長が異なります)
通信方式
特小無線920MHz帯
使用環境
温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
使用場所
屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
通信距離(m)
対象コントローラから最大半径35以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする