本体
シヤチハタ
おなまえマーカーツイン 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79763007
品番
K-041NT/H-K
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
にじみにくく洗濯に強い特殊インキを採用!
紙・プラスチック・ゴム・ガラス・金属にも書けます。
1本で細・極細書きができます。
寸法(mm)
Φ12×17×140
質量(g)
9
線幅(mm)
約1.0・約0.4
インク色
黒
インク
油性染料
注意
※インキの補充はできません。
※長時間ご使用になるときは換気を良くし、ご使用後や必ずキャップをしてください。
※衣類などの洗濯時に濡れたまま放置すると、色移りする場合があります。
※非吸収面では油分が多いと、はじく場合があります。
※布の種類によってはにじんだり、ドライクリーニングや洗濯のくり返しでうすくなることがあります。
※ガムデープ等、一部筆記に不向きな材質があります。