メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
WIZ'Aの ニッパー
WIZ'Aの スタンダードニッパー
ニッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79763558
品番
WZN-110F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
用途
切断、加工作業等に
仕様
サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理
材質
先端:特殊鋼 ハンドル:TPR
全長
110mm
色
グレー
仕上
フッ素加工
刃部強度
HRC55〜60度