メイン

WZPN-125F ニッパー WIZ'A 79763567 WZPN-125F ニッパー WIZ'A 79763567 WZPN-125F ニッパー WIZ'A 79763567

ニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79763567 品番 WZPN-125F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
用途切断、精密作業に 仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理 材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPR 全長125mm グレー 仕上フッ素加工 刃部強度HRC55〜60度

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
配線作業
製造業

細かい作業でも刃先の先端も揃っている上、仕上がりが良いので精度良く作業ができます。
また価格も安く、コストパフォーマンスが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする