メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ドライバー/ビット
WIZ'Aの ビット
WIZ'Aの ビットセット
ビットセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
65
材質
ビット:S2H(TAIWAN)、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE
注文コード
79763576
品番
WZH-7-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
六角棒ビットセット
仕様
サイズが一目でわかるカラーコーティング、18V対応
セット内容
六角棒ビット65mm、両頭ビット65mm
材質
ビット:S2H(TAIWAN)、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE
軸径(Φmm)
六角:6.35
全長(mm)
65
色
ブラック
ビット寸法(mm)
両頭ビット:No.2/-6mm、六角棒ビット:2.0mm/2.5mm/3.0mm/4.0mm/5.0mm/6.0mm
入数
7本
両頭機能
両頭
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79763576
WZH-7-65
39627369
WZH-7-65
7本組六角棒ビットセット65mm
WIZ'A
1セット(7本)
¥
869
税込
¥
956
注文コードが変更になりました