メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ドライバー/ビット
WIZ'Aの ビット
WIZ'Aの ビットセット
ビットセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
65
材質
ビット:S2H(TAIWAN)、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE
注文コード
79763585
品番
WZT-7-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ヘックスローブビットセット
仕様
サイズが一目でわかるカラーコーティング、仕様18V対応
材質
ビット:S2H(TAIWAN)、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE
軸径(Φmm)
六角:6.35
全長(mm)
65
色
グリーン
ビット寸法(mm)
T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
入数
7本