メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ドライバー/ビット
WIZ'Aの ビット
WIZ'Aの ビットセット
ビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
65
材質
ビット:S2H(TAIWAN)、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE
注文コード
79763594
品番
WZB-7-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボールポイントビットセット
仕様
サイズが一目でわかるカラーコーティング、仕様18V対応
材質
ビット:S2H(TAIWAN)、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE
軸径(Φmm)
六角:6.35
全長(mm)
65
色
レッド
ビット寸法(mm)
2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/5.5/6.0
入数
7本