メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ドライバー/ビット
WIZ'Aの ビット
WIZ'Aの ビットセット
ビットセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
100
材質
ビット:S2H(TAIWAN)、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE
注文コード
79763610
品番
WZH-6-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
六角棒ビットセット
仕様
サイズが一目でわかるカラーコーティング、仕様18V対応
材質
ビット:S2H(TAIWAN)、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE
軸径(Φmm)
六角:6.35
全長(mm)
100
色
ブラック
ビット寸法(mm)
H2.0/H2.5/H3.0/H4.0/H5.0/H6.0
入数
6本