メイン

WZ-BWW10 ドリルセット WIZ'A 79763637 WZ-BWW10 ドリルセット WIZ'A 79763637 WZ-BWW10 ドリルセット WIZ'A 79763637

ドリルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ビット:S2H(ニッケルメッキ)、ドリル刃:S45C、ホルダー:PE 軸径(Φmm)(六角)6.35 入数(本)10本 注文コード79763637 品番WZ-BWW10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は材質・軸径・入数など4種類から選べます 他の種類を見る

先端スリムでネジ穴が見やすい/段付ビットは幅の狭い場所での作業に向いてる/色リング付きでサイズが一目でわかる

用途色ビット&木工ドリルセット セット内容両頭ビット110mm(+No.2)、両頭ビット85mm(+No.1/+No.2)、片頭段付ビット100mm(+No.2)、先端スリム両頭ビット110mm(+No.2)、先端スリム両頭ビット85mm(+No.2)、2分角用アダプター、木工ドリル刃(6.0mm/8.0mm/9.0mm) 材質ビット:S2H(ニッケルメッキ)、ドリル刃:S45C、ホルダー:PE 軸径(Φmm)(六角)6.35 シルバー 表面処理ニッケルメッキ 入数(本)10本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする