メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ソケット/ソケットレンチ
WIZ'Aの ソケットレンチセット
レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79763725
品番
WZBP-07S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
用途
六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めに
仕様
約30度の角度で早回しが可能、狭い箇所での作業可能
セット内容
ショートヘッド六角棒ボールポイントレンチ×7本
材質
レンチ:クロームバナジウム鋼、ホルダー:PVC
色
シルバー/ブラック
レンチサイズ(mm)
L型:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0
セット商品数
7