メイン

WZCMD-10 ドリルセット WIZ'A 79763734 WZCMD-10 ドリルセット WIZ'A 79763734 WZCMD-10 ドリルセット WIZ'A 79763734 WZCMD-10 ドリルセット WIZ'A 79763734

ドリルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、軸部:炭素鋼、ホルダー:ABS樹脂、ケース:PS 入数(本)10本 注文コード79763734 品番WZCMD-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は材質・軸径・入数など4種類から選べます 他の種類を見る
用途ステンレス、鉄板、合板、アルミ、プラの穴あけ 仕様丸軸 適合機種電動ドリル、チャック式充電ドリルドライバー、キーレスチャックドリルドライバー 材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、軸部:炭素鋼、ホルダー:ABS樹脂、ケース:PS ホワイト サイズ1.5mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm/6.0mm 入数(本)10本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする