メイン

WZCMD-19 ドリルセット WIZ'A 79763750 WZCMD-19 ドリルセット WIZ'A 79763750 WZCMD-19 ドリルセット WIZ'A 79763750 WZCMD-19 ドリルセット WIZ'A 79763750

ドリルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、軸部:炭素鋼、ホルダー:ABS樹脂、ケース:スチール 入数(本)19本 注文コード79763750 品番WZCMD-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は材質・軸径・入数など4種類から選べます 他の種類を見る
用途ステンレス、鉄板、合板、アルミ、プラ等の穴あけに 仕様丸軸 適合機種電動ドリル、チャック式充電ドリルドライバー、キーレスチャックドリルドライバー 材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、軸部:炭素鋼、ホルダー:ABS樹脂、ケース:スチール ホワイト サイズ1.0mm/1.5mm/2.0mm/2.5mm/2.8mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/3.8mm/4.0mm/4.2mm/4.5mm/5.0mm/6.0mm/6.5mm/7.0mm/8.0mm/9.0mm/10.0mm 入数(本)19本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする