曜日別特売
10×45 ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ 79766340

 

10×45 ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ 79766340
10×45 ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ 79766340
10×45 ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ 79766340

ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)呼びM10注文コード79766340品番10×45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥337
販売価格(税別)
306

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。

用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ材質SUS304相当ピッチ(mm)1.5呼びM10頭部形状六角穴付二面幅(mm)六角:8頭部径(Φmm)16頭部高さ(mm)10穴の形状六角穴首下長さL(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※材質はステンレスです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする