曜日別特売
LLT10E17C100V40W リンクランプ 東西電気産業 79768301

リンクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)380
内容量1箱(10本)注文コード79768301品番LLT10E17C100V40W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

1本で多灯照明と同じ効果があげられるうえに、消灯中でも装飾的な効果が得られます。
ディスプレイ、シャンデリア等の装飾照明

全長(mm)
380
口金
E17
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
9.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする