曜日別特売
4×30 六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ 79768896

 

4×30 六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ 79768896
4×30 六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ 79768896
4×30 六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ 79768896

六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)呼びM4注文コード79768896品番4×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥185
販売価格(税別)
168

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。

用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ材質SCM435相当ピッチ(mm)0.7呼びM4表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付二面幅(mm)六角:3頭部径(Φmm)7頭部高さ(mm)4穴の形状六角穴首下長さL(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする