5×40 六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79769264

 

5×40 六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79769264
5×40 六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79769264
5×40 六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79769264

六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)呼びM5注文コード79769264品番5×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥209
販売価格(税別)
190

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。

用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ材質SCM435相当ピッチ(mm)0.8呼びM5表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付二面幅(mm)六角:4頭部径(Φmm)8.5頭部高さ(mm)5穴の形状六角穴首下長さL(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理は三価クロメートです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする