曜日別特売
PSL1-200F ラジオペンチ(フラットタイプ) KTC 79770017

PSL1-200F ラジオペンチ(フラットタイプ) KTC 79770017
PSL1-200F ラジオペンチ(フラットタイプ) KTC 79770017
PSL1-200F ラジオペンチ(フラットタイプ) KTC 79770017
PSL1-200F ラジオペンチ(フラットタイプ) KTC 79770017

ラジオペンチ(フラットタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79770017
品番
PSL1-200F
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

先端が広くて薄い、ダックビル形状のラジオペンチ。
幅の広い薄型形状で奥まった箇所の小さな部品も掴みやすく、曲げる・ねじるといった作業にも最適。
約5.4mmの先端幅で、しっかり挟み込むことが可能。
滑りにくく握りこみやすいグリップ形状。
軟線や薄いアルミ板や鉄板の加工に便利。

全長(mm)
207
質量(g)
195
先端幅(mm)
5.4
注意
※切断刃はついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする