NWS(エヌダブリューエス)
先曲ラジオペンチ
クロムフリーのチタンコーティングです。15mm一体型リングスパナとして利用できます。保持、掴み、曲げ、切断作業にご利用頂けます。
全長(mm)
170
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
125
レンチサイズ(mm)
15
硬度
刃先:57~59(HRC)
角度(°)
先曲がり:45
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
フラッシュカット
切断能力(Φmm)中硬線
1.6
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06135837
141-62-170-SB
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください