八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
ステンレス 六角ボルト 全ねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
呼び
M10
注文コード
79770960
品番
10×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥394
販売価格(税別)
¥
358
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
種別
全ねじ
材質
SUS304相当
ピッチ(mm)
1.5
呼び
M10
頭部形状
六角
二面幅(mm)
17
頭部高さ(mm)
7
首下長さL(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※材質はステンレスです。