4×45 六角ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79772369 4×45 六角ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79772369 4×45 六角ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79772369

六角ボルト 全ねじ 三価クロメート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 呼びM4 注文コード79772369 品番4×45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200
この商品は呼び・内容量など113種類から選べます 他の種類を見る

バイオマス袋に入った六角ボルトです。

用途設備など一般的な取付けに使用。 種別全ねじ 材質 ピッチ(mm)0.7 呼びM4 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 二面幅(mm)7 頭部高さ(mm)2.8 首下長さL(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理は三価クロメートです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする