曜日別特売
TX-0053-044 カバー付ピルケース MARKLESS STYLE 79772905

サイズ

TX-0053-044 カバー付ピルケース MARKLESS STYLE 79772905
TX-0053-044 カバー付ピルケース MARKLESS STYLE 79772905

カバー付ピルケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
79772905
品番
TX-0053-044
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

カバーケース付きで安心なピルケースです。
中は仕切りで6つに分かれているため、数種類の薬を分けて入れることができて便利です。
カバーケースがついていることで、薬が入っているクリアケースの汚れ付着などを防ぐことができます。

材質
PP
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
111×73×15
色(本体)
ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする