八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ 三価クロメート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
呼び
M12
首下長さL(mm)
40
注文コード
79773270
品番
12×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥266
販売価格(税別)
¥
242
バスケットに入れる
この商品は
呼び・首下長さL
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
種別
半ねじ
材質
鉄
ピッチ(mm)
1.75
呼び
M12
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
二面幅(mm)
19
頭部高さ(mm)
8
首下長さL(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※表面処理は三価クロメートです。