12×45 六角ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79773279 12×45 六角ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79773279 12×45 六角ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79773279

六角ボルト 半ねじ 三価クロメート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 呼びM12 首下長さL(mm)45 注文コード79773279 品番12×45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥277
販売価格(税別)
252
この商品は呼び・首下長さLなど8種類から選べます 他の種類を見る

バイオマス袋に入った六角ボルトです。

用途設備など一般的な取付けに使用。 種別半ねじ 材質 ピッチ(mm)1.75 呼びM12 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 二面幅(mm)19 頭部高さ(mm)8 首下長さL(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理は三価クロメートです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする