BS-ANKERB-P20S 皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) bitstrong 79774898 BS-ANKERB-P20S 皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) bitstrong 79774898 BS-ANKERB-P20S 皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) bitstrong 79774898 BS-ANKERB-P20S 皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) bitstrong 79774898 BS-ANKERB-P20S 皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) bitstrong 79774898 BS-ANKERB-P20S 皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) bitstrong 79774898

皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(4組) 注文コード79774898 品番BS-ANKERB-P20S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

皿頭タッピングネジと中空壁・石膏ボードアンカーが各4個になっています。
石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。
同梱品:皿頭タッピングネジ、中空壁・石膏ボードアンカー、各4個
皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス
中空壁・石膏ボードアンカー 内径M4、長さ24.5mm、色白、材質プラスチック

用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。 材質ステンレス 質量(g)10 適合材石膏ボード ねじの呼びM4
注意
※アンカーを使用する都合上、壁や床などに穴を開ける必要がありますので、建物全体の構造や強度などを事前にお調べ頂いた上でご使用下さい。。
※穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
※実際の寸法と若干のサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする