※代表画像

ITハンガー ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 79774950 品番 ITU-1035S
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

中空部に挟み込んで取り付けられます

材質ステンレス 用途壁面・床面に施工可能です 寸法(mm)【埋込長/必要中空幅】38 全長L(mm)35 適合板厚(mm)0.8〜10 適合材中空壁 ねじ長さl(mm)24 ねじの呼びM10 穿孔径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※取付物厚の範囲内で施工をしてください。※施工時必要中空幅を確認して施工をしてください。※壁面・床面には施工できませんのでご注意ください。※

商品説明動画

ITハンガー 施工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする