※代表画像
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの 中空壁用アンカー
アメラハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
79774968
品番
ITA-1050V+D
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途
押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
寸法
【埋込長/必要中空幅】30
ねじ長さ(mm)
23
適合材
押出成形セメント板
ねじの呼び
M10
穿孔径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合板厚
17〜23
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※取付物厚より薄い板の使用はできません。※取付物厚の範囲内で施工をしてください。※施工時必要中空幅を確認して施工をしてください。※