オーム電機
アナログマルチテスター コンパクトサイズ 日本語表記
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79776186
品番
TST-AN501B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コンパクトサイズで基本性能を備えたアナログマルチテスター
常時変動する電圧の平均表示が可能
わかりやすい日本語表記
テストリード、単3形乾電池付き
ヒューズ内蔵
付属品
ヒューズ、テストリード、単3形乾電池、保証書付取扱説明書
仕様
テストリード:赤/黒
質量(g)
約99
タイプ
コンパクトサイズ
電源
単3形乾電池×1本
表示方式
アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×93×35
ヒューズ
0.5A/250V
言語表示
日本語表記あり
適正電圧(V)
500以下
取扱説明書:
(1.87MB)
注意
※このテスターは弱電用(500V以下)対応です。
※500V以上の高圧回路では使用しないでください。
※250V以上の強電や高周波機器の高圧測定は危険ですので、絶対にしないでください。
※感電事故の防止と安全な測定のために、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
※校正に関しては、受けつけておりません。