曜日別特売
1096-02 SSクッションⅡ 1096シリーズ 日本エンゼル 79779038

SSクッションⅡ 1096シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
54-2024-56
洗濯方法
〈カバーのみ〉洗濯〇、脱水〇、乾燥機〇(60℃)
注文コード
79779038
品番
1096-02
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

車いすでの上体を支え座位を安定させます。

質量(g)
約460
寸法(cm)
幅約40×奥行約40×厚さ3~サイド約13、ヒモ長さ約25
アズワン品番
54-2024-56
素材
カバー前側/ポリエステル100%(ニット)、後側/ポリエステル65%、綿35%(ツイル)、中身/ポリウレタンフォーム
洗濯方法
〈カバーのみ〉洗濯〇、脱水〇、乾燥機〇(60℃)
注意
※中身のクッションとボードは洗えません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする