曜日別特売

SSクッションⅡ 1096シリーズ

SSクッションⅡ 1096シリーズ - 日本エンゼルSSクッションⅡ 1096シリーズ - 日本エンゼルSSクッションⅡ 1096シリーズ - 日本エンゼル

車いすでの上体を支え座位を安定させます。

質量(g)
約460
素材
カバー前側/ポリエステル100%(ニット)、後側/ポリエステル65%、綿35%(ツイル)、中身/ポリウレタンフォーム
内容量
1個
注意
※中身のクッションとボードは洗えません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797790381096-0254-2024-56
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
797811991096-0154-2024-55
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
797823191096-0354-2024-57
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする