曜日別特売
EOP02 テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ EOP02シリーズ 幸和製作所 79780517

テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ EOP02シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79780517
品番
EOP02
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

男性向きの大きめのグリップ、シックなドット柄の折りたたみステッキ。
SGマーク付き

付属品
ストラップ
材質
アルミニウム合金
質量(g)
365
寸法(cm)
79.5~89.5 6ポジション
アズワン品番
68-1998-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする