赤井
ハーモニーステッキ ワインレッド
材質
握り:楓 支柱:楓材
色
ワインレッド
サイズ
90cm(鋸で切断可) 支柱太さ:21mm
質量(g)
300
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83045335
-
¥
6,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください