赤井
ハーモニーステッキ グリーン
材質
握り:楓 支柱:ラミン
色
グリーン
サイズ
90cm(鋸で切断可) 支柱太さ:20m
質量(g)
300
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83045299
-
¥
7,510
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください