アルミ製 伸縮型グリップ (プラスチック)

アルミ製  伸縮型グリップ (プラスチック) - ミキ
材質
本体:アルミ、グリップ:プラスチック製
質量(g)
350
寸法(cm)
68~91(10段階/2.5cmピッチ)
パイプ径(Φmm)
22
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83006650MRA-01121
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする