曜日別特売
MSZ-BXV5626S-W ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ 三菱電機 79782958

MSZ-BXV5626S-W ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ 三菱電機 79782958
MSZ-BXV5626S-W ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ 三菱電機 79782958

ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
冷房能力(kW)
(最大)5.8、(最小)0.8、(JD-NET用周波数共通)5.6
注文コード
79782958
品番
MSZ-BXV5626S-W
参考基準価格(税別)¥550,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800
質量(kg)
【室内機】14、【室外機】34
出力(W)
【室外機】圧縮機合計:1500、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50
電源(V)
単相200
消費電力(W)
【室内機】(冷房/最大)2510、(冷房/最小)125、(暖房/最大)2970、(暖房/最小)125、(JD-NET用周波数共通/冷房)2380、(JD-NET用周波数共通/暖房)1980
コンセント形状
タンデム
仕様
(APF/通年/2013)5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】255×799×338、【室外機】550×800×285
電源プラグ
15A
風量(m3/h)(50/60Hz)
(冷房)725/725
省エネ基準達成率(%)
79(目標年度2027)
冷房の目安
(木造)15畳、(鉄筋)23畳
暖房の目安
(木造)15畳、(鉄筋)18畳
冷房能力(kW)
(最大)5.8、(最小)0.8、(JD-NET用周波数共通)5.6
暖房能力(kW)
(最大)9.2、(最小)0.8、(JD-NET用周波数共通)6.7、(JD-NET用周波数共通/外気温2℃時)6.8
消費電力量(kWh)
2118(期間合計/2013)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする