曜日別特売
PRO-37v3 メロディオン アルト 上位モデル 鈴木楽器製作所 79786991

メロディオン アルト 上位モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79786991
品番
PRO-37v3
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

テーパーリードを使用。息を吹き込んで実感するのは、音の立ち上がりと鳴りの良さ。これはスズキが持つ高精度の加工技術とクラフトマンの技の融合によって仕上げられました。
吹く息の強弱に敏感に反応するので、トレモロ・ビブラート・フラッタなどの高度なテクニックにも応え、また発音がスムーズなので木管楽器のようなソフトな音から金管楽器のような力強い音まで思いのままに演奏できます。

付属品
特製ショート唄口(MP-141) 、L字ジョイントロングマウスピース(MP-171)、ソフトケース(MP-2007)
仕様
鍵数・音域:アルト37鍵 f~f3
材質
アルミカバー・リン青銅リード
質量(g)
本体1000 ケース400
備考
ストラップピン付き
本体寸法(mm)
500×110×65
アズワン品番
63-9661-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする