曜日別特売
W10-R18100 ホワイトシートロール アイリスオーヤマ 79789030

W10-R18100 ホワイトシートロール アイリスオーヤマ 79789030
W10-R18100 ホワイトシートロール アイリスオーヤマ 79789030

ホワイトシートロール

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃
内容量
1本
サイズ
1800×100m
注文コード
79789030
品番
W10-R18100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

【50m】【100m】必要な長さに自由にカットして使える、家具などを傷や汚れから守るシートです。床・階段・廊下など各種建築部材の表面保護に使用できます。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。

サイズ
1800×100m
質量(g)
9900
形状
ロールタイプ
色
ホワイト
番手
#1000
特性
遮光

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする