ホワイトシートロール
【50m】【100m】必要な長さに自由にカットして使える、家具などを傷や汚れから守るシートです。床・階段・廊下など各種建築部材の表面保護に使用できます。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。
- 形状
- ロールタイプ
- 色
- ホワイト
- 番手
- #1000
- 特性
- 遮光
- 内容量
- 1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
































