曜日別特売
W10-R1850 ホワイトシートロール アイリスオーヤマ 79789057

 

W10-R1850 ホワイトシートロール アイリスオーヤマ 79789057
W10-R1850 ホワイトシートロール アイリスオーヤマ 79789057
W10-R1850 ホワイトシートロール アイリスオーヤマ 79789057

ホワイトシートロール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1本
サイズ
1800×50m
注文コード
79789057
品番
W10-R1850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

【50m】【100m】必要な長さに自由にカットして使える、家具などを傷や汚れから守るシートです。床・階段・廊下など各種建築部材の表面保護に使用できます。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。

サイズ
1800×50m
質量(g)
4950
形状
ロールタイプ
色
ホワイト
番手
#1000
特性
遮光

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする