A2 ホワイト
ストア・エキスプレス
スチール製ポップスタンド(両面仕様)〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
A2 ホワイト
A2 ブラック
A2 ホワイト
B3 ブラック
B3 ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79792015
品番
6265-216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
上からポップを差し込むだけ。シンプルなスチールフレームが高級感を演出します。 高さがあるため手前に商品を陳列してもポップが隠れにくいです。
用途
約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
種別
A2 ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.2×15×58.3
材質
本体:スチール製、粉体塗装、透明プレート:PET樹脂1mm厚
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650