曜日別特売
6265-213 スチール製ポップスタンド(両面仕様)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792101

B3 ブラック

6265-213 スチール製ポップスタンド(両面仕様)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792101
6265-213 スチール製ポップスタンド(両面仕様)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792101
6265-213 スチール製ポップスタンド(両面仕様)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792101

スチール製ポップスタンド(両面仕様)〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別B3 ブラック
内容量1台注文コード79792101品番6265-213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

上からポップを差し込むだけ。シンプルなスチールフレームが高級感を演出します。 高さがあるため手前に商品を陳列してもポップが隠れにくいです。

用途
約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
種別
B3 ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52.3×15×52.7
材質
本体:スチール製、粉体塗装、透明プレート:PET樹脂1mm厚
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする