曜日別特売
6752-1747 透明アクリルL型ショーカード立て〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792155

使用例

6752-1747 透明アクリルL型ショーカード立て〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792155
6752-1747 透明アクリルL型ショーカード立て〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792155
6752-1747 透明アクリルL型ショーカード立て〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792155
6752-1747 透明アクリルL型ショーカード立て〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792155

透明アクリルL型ショーカード立て〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード79792155品番6752-1747
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

ショーカードをはさんで前面を保護します。立てても寝かせてもお使いいただけます。

用途
約1mm厚までのカードをご使用いただけます。
カード素材や厚みによって、ご使用いただけない場合があります。
種別
A9ヨコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.3×2.5×4.1
材質
アクリル1.8mm厚
注意
※アクリル製品はアルコール消毒液などが付着した場合、速やかに拭き取ってください。塗装剥がれや破損の原因になることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする