TMF-770700 AERsecta 接触冷感タイツ COVER WORK(カバーワーク) 79795251

TMF-770700 AERsecta 接触冷感タイツ COVER WORK(カバーワーク) 79795251
TMF-770700 AERsecta 接触冷感タイツ COVER WORK(カバーワーク) 79795251
TMF-770700 AERsecta 接触冷感タイツ COVER WORK(カバーワーク) 79795251
TMF-770700 AERsecta 接触冷感タイツ COVER WORK(カバーワーク) 79795251

AERsecta 接触冷感タイツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード79795251品番TMF-770700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

・生地に触れた瞬間、Q-max0.34のひんやり感を感じられるクールタッチ素材を採用。
・UPF50+のUVカット効果により、日差しから肌を守ります。
・遮熱効果により、太陽光からの熱をガードし、肌への熱感を軽減します。
・日本製の消臭テープが気になるニオイを抑えます。
・臀部無縫製で食い込みを抑え、ムレにくい。

用途
ガーデニング・アウトドア・DIY・軽作業・土木建築業・工場作業・運搬など
サイズ
LL
色
ブラック
機能
接触冷感Q-MAX0.34w/cm2・遮熱・UPF50+・股下消臭テープ・臀部無縫製
素材
ポリエステル,ポリウレタン
注意
※・染料が色落ちする可能性がありますので、他の物と分けて洗濯してください。また、汗や雨などで湿った状態、摩擦によって色移りすることがあります。
※・火のそばや高温になるところには近づけないでください。
※・蛍光漂白剤入りの洗剤の使用はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする