曜日別特売
22308 ゴールド3Dメダル アニマルズ アーテック[学校教材・教育玩具] 79799907

22308 ゴールド3Dメダル アニマルズ アーテック[学校教材・教育玩具] 79799907
22308 ゴールド3Dメダル アニマルズ アーテック[学校教材・教育玩具] 79799907
22308 ゴールド3Dメダル アニマルズ アーテック[学校教材・教育玩具] 79799907
22308 ゴールド3Dメダル アニマルズ アーテック[学校教材・教育玩具] 79799907

ゴールド3Dメダル アニマルズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード79799907品番22308
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥361
販売価格(税別)
328

ゴールドで立体感のある3Dメダル!
ゴールドで立体感のある3Dメダルです。リボンには面ファスナーが付いており、もしもの時にも首がしまらず安全に使用できる安心設計。運動会やスポーツ大会などのプレゼントや記念品におすすめです。

セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)本体:約Φ80×厚さ約15、リボンの長さ:870包装形態袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする