曜日別特売

3D合金メダル スマイルアニマルズ

3D合金メダル スマイルアニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル スマイルアニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル スマイルアニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル スマイルアニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]

高級感たっぷりの金属製メダル!
高級感と重量感たっぷりの金属製のメダルです。運動会やスポーツ大会のプレゼントとしてぴったり!マジックテープ付きリボンは、もしもの時も首がしまらず安全です。直径約6cm。厚み約7mm。

セット内容本体のみ材質亜鉛合金寸法(mm)本体:約Φ60×厚さ約7、リボンの長さ:870包装形態袋入り内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980002022307
オープン
346
381(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする