曜日別特売

ゴールド3Dメダル アニマルズ

ゴールド3Dメダル アニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴールド3Dメダル アニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴールド3Dメダル アニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴールド3Dメダル アニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]

ゴールドで立体感のある3Dメダル!
ゴールドで立体感のある3Dメダルです。リボンには面ファスナーが付いており、もしもの時にも首がしまらず安全に使用できる安心設計。運動会やスポーツ大会などのプレゼントや記念品におすすめです。

セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)本体:約Φ80×厚さ約15、リボンの長さ:870包装形態袋入り内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7979990722308
オープン
328
361(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする