ニトリル手袋 薄手 粉なし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード79800309品番534379
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

優れた伸縮性とフィット感
指先までしなやかにフィットし、素手感覚で細かな作業が可能です。
「強度・柔軟・伸縮」の三拍子
ニトリルゴム製のため、耐油性・耐摩耗性に優れ、破れにくく丈夫です。
指先滑り止め加工
指先部分に凹凸加工を施しているため、濡れたものや滑りやすい小物もしっかり掴めます。
粉なし(パウダーフリー)タイプ
手や衣服に粉がつく心配がなく、衛生的です。
食品衛生法適合品
食品に直接触れる調理作業や、盛り付け、食品加工などにも安心してご使用いただけます。

用途食品加工・調理、掃除、給油作業・機械整備、介護、園芸、毛染め、ペットの世話等仕様食品衛生法適合材質ニトリルゴムブルーサイズL質量(g)袋:52タイプ使い切り入数(枚)10寸法(幅W×高さH)(mm)手のひらまわり:210×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする